Referencia
SMC:PSE570-02-28
Rubix:10243042
gyártó:PSE570-02-28

Termék leírás : Nyomásérzékelo, 0-10bar, R1/4 menettel, 4-20mA kimenet, M12
Smc pressure sensor pse570-02-28
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Csatlakozás 1 | r 1/4 (m5 x 0,8) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre