Hangtompítók SMC VCHN3-10

Pressure Silencer

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:VCHN3-10
Rubix:10257061
gyártó:VCHN3-10
EAN:3618036603187
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Hangtompító nagynyomású levegohöz, max. 5MPa, G1


SMC's VCHN silencer is rated for high pressure of up to 5 MPa. A double-layer filtration structure results in less clogging of the silencer's element, and by simply removing a bolt, the sound absorbing material can be replaced without removing the silencer. The VCHN has a built-in safety valve, which will activate when the silencer's internal pressure exceeds 1.8 MPa. At a supply pressure of 4 MPa, back pressure 2 MPa, the VCHN provides a 35 dB(A) noise level reduction. A freeze reduction option is available.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg605 g
Csatlakozási átmérő (hüvelyk)1 ''
Hossz74 mm
Zajszint35 dB
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre