Nyomásérzékelők SMC PSE530-M5-C2L

Pressure Switch

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:PSE530-M5-C2L
Rubix:10260057
EAN:3618036254624
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : Nyomáskapcsolók / Jelátalakítók - PSE530-M5-C2L


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
•Pressure sensor for multi-channel controller
•Fluid: air, non-corrosive gas
•Current consumption: 15mA or less
•High pressure, vacuum, low and compound

Pressure: 0 [Positive Pressure (0~1MPa)]
Port Size: M5X0.8
Option: C2L [Connector for Pressure Sensor Controller (1pc)+Sensor Cable (3m)]

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)112x18x12 mm
Logisztikai Tömeg50 g
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok50 °C
Max. feszültség24 V
Min. feszültség12 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre