Referencia
SMC:VXB215EHA
Rubix:10243313
gyártó:VXB215EHA
EAN:3618036513653
Dokumentumok
Termék leírás : Pneumatikus muködtetésu, ferdeülékes szelep, 2/2, N.C., G1/2
Air-operated Corner Valve
VXB, Air Operated, Angle Seat Valve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 637 g |
|---|---|
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre