Közelségérzékelők Festo SIEN-M12B-NS-K-L
Proximity switch SIEN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SIEN-M12B-NS-K-L
Rubix:526422
gyártó:150400
EAN:4052568069100

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SIEN-M12B-NS-K-L 150400
The inductive proximity sensor SIEN/SIED…-PA is the perfect solution for detecting metallic objects. Approved for use in the food industry and industrial packaging as well as in the chemical industry
Erősségek
- With standard switching distance
- For DC voltage
- Round design
- Metric thread
- Flush or non-flush mounting
- LED switching status indication
- Design with metal or polyamide housing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 110 g |
|---|---|
| Min. feszültség | 10 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre