Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSSK-12
Push-in Bulkhead Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSSK-12
Rubix:527825
gyártó:130641
EAN:4052568023911

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Pillanat-csatl. QSSK-12 130641
Push-in bulkhead connector QSSK-12 Size=Standard, Nominal size=6,3 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x10x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 98 g |
| Csatlakozás 1 | 12 mm |
| Csatlakozás 2 | 12 mm |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre