Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSM-4H-3-100

Push-in Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSM-4H-3-100
Rubix:534743
gyártó:130762
EAN:4052568024833
QSM-4H-3-100 Push-in connector

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1qs-4 socket (ø 4 mm)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Dug.csatlakozó QSM-4H-3-100 130762


Push-in connector QSM-4H-3-100 with push-in sleeve. Size=Mini, Nominal size=2,2 mm, Assembly Position=Any, Container size=100, Design structure=Push/pull principle

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Csatlakozás 1qs-4 socket (ø 4 mm)
Csatlakozás 2for tubing od 3 mm
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre