Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSW-4HL
Push-in Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSW-4HL
Rubix:534796
gyártó:130617
EAN:4052568023751

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Dug.csatlakozó QSW-4HL 130617
Push-in connector QSW-4HL with push-in sleeve. Size=Standard, Nominal size=2 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1,45 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | plug-in sleeve ø 4 mm |
| Csatlakozás 2 | for 4 mm o.d. tube (push-in) |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre