Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQP-L-Q10-E-FD-P10

Push-in fitting, resistant to media NPQP

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPQP-L-Q10-E-FD-P10
Rubix:520903
gyártó:133108
EAN:4052568029883
NPQP-L-Q10-E-FD-P10 Push-in L-connector

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csatlakozó NPQP-L-Q10-E-FD-P10 133108


Polypropylene fitting NPQP is FDA compliant and highly process-reliable: it is resistant to chemicals, approved for use with food, light and transparent. For the food and beverage industry, biotechnology/pharmaceuticals, medical technology, in cleanrooms and process automation.

Erősségek

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14,33 g
Csatlakozás 110
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre