Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSM-G1/8-4-I

Push-in Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSM-G1/8-4-I
Rubix:526182
gyártó:186266
EAN:4052568040642
QSM-G1/8-4-I Push-in fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Dug.csavarzat QSM-G1/8-4-I 186266


Push-in fitting QSM-G1/8-4-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=3,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9,1 g
Csatlakozás 1g 1/8
Csatlakozás 24
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre