Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo CQL-28
Push-In L-Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CQL-28
Rubix:535672
gyártó:194587
EAN:4052568044510

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csatlakozó CQL-28 194587
Push-in L-connector CQL-28 For high flow rates. Nominal size=24,9 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 7 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 120,19 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | for tube od 28 mm |
| Csatlakozás 2 | for tube od 28 mm |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre