Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQM-L-G14-Q10-P10
Push-In L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQM-L-G14-Q10-P10
Rubix:378017
gyártó:558713
EAN:4052568054823

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat NPQM-L-G14-Q10-P10 558713
Push-in L-fitting NPQM-L-G14-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=8,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32,4 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 10 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre