Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-1/2-16-20
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSL-1/2-16-20
Rubix:527760
gyártó:130739
EAN:4052568024604

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-1/2-16-20 130739
Push-in L-fitting QSL-1/2-16-20 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=10,9 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=20
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 140x135x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 82,54 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 16 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre