Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-1/4-4

Push-in L-fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSL-1/4-4
Rubix:365264
gyártó:190659
EAN:4052568014865
QSL-1/4-4 Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-1/4-4 190659


Push-in L-fitting QSL-1/4-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30x10x22 mm
Logisztikai Tömeg20,2 g
Csatlakozás 1r 1/4
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre