Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-1/8-4-100

Push-in L-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSL-1/8-4-100
Rubix:527770
gyártó:130728
EAN:4052568024499
QSL-1/8-4-100 Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-1/8-4-100 130728


Push-in L-fitting QSL-1/8-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=100

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)105x77x90 mm
Logisztikai Tömeg10,92 g
Csatlakozás 1r 1/8
Csatlakozás 24
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre