Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-3/8-12-20

Push-in L-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSL-3/8-12-20
Rubix:527762
gyártó:130737
EAN:4052568024581
QSL-3/8-12-20 Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-3/8-12-20 130737


Push-in L-fitting QSL-3/8-12-20 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=20

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)120x115x90 mm
Logisztikai Tömeg53,94 g
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 212
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre