Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-3/8-8-50
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSL-3/8-8-50
Rubix:527764
gyártó:130735
EAN:4052568024567

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-3/8-8-50 130735
Push-in L-fitting QSL-3/8-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=50
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 38 g |
| Csatlakozás 1 | r 3/8 |
| Csatlakozás 2 | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre