Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-G1/8-6-100

Push-in L-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSL-G1/8-6-100
Rubix:534682
gyártó:132049
EAN:4052568027018
QSL-G1/8-6-100 Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-G1/8-6-100 132049


Push-in L-fitting QSL-G1/8-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg14,94 g
Csatlakozás 1g 1/8
Csatlakozás 26
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre