Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-G1/8-8-50
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSL-G1/8-8-50
Rubix:534681
gyártó:132050
EAN:4052568027025

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-G1/8-8-50 132050
Push-in L-fitting QSL-G1/8-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=50
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 18,37 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre