Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSLV-1/8-6-I

Push-in L-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSLV-1/8-6-I
Rubix:527261
gyártó:153097
EAN:4052568031909
QSLV-1/8-6-I Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSLV-1/8-6-I 153097


Push-in L-fitting QSLV-1/8-6-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg15 g
Csatlakozás 1r 1/8
Csatlakozás 26
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre