Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSLV-G1/2-16
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSLV-G1/2-16
Rubix:532998
gyártó:186147
EAN:4052568039516

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSLV-G1/2-16 186147
Push-in L-fitting QSLV-G1/2-16 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 115,2 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 16 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre