Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSLV-G1/8-8-50
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSLV-G1/8-8-50
Rubix:534669
gyártó:132062
EAN:4052568027148

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSLV-G1/8-8-50 132062
Push-in L-fitting QSLV-G1/8-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=50
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 25,36 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre