Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSMLL-M7-4
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSMLL-M7-4
Rubix:526893
gyártó:186354
EAN:4052568041397

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csatl. hosszú QSMLL-M7-4 186354
Push-in L-fitting, long QSMLL-M7-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13,6 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | m7 male thread |
| Csatlakozás 2 | 4 |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre