Hidraulikus bepattanó szerelvény Mecaline 884793

Push-in male taper straight fittings for lubrification- 80 bar

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:884793
Rubix:10164700
EAN:3660338381416
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : Nyomócso a zsírozáshoz Egyenes D.04 M8x1


Push-in fitting conceived for Medium pressure grease applications up to max 80 bar for central lubrication applications.

Technikai információk


Jellemzők
Menetátmérő (hüvelyk)m8x1 ''
Külső csőátmérő4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre