Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQH-T-M5-Q6-P10
Push-In T-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQH-T-M5-Q6-P10
Rubix:516376
gyártó:578391
EAN:4052568060947

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat NPQH-T-M5-Q6-P10 578391
Push-in T-fitting NPQH-T-M5-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 50x20x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 21,2 g |
| Csatlakozás 1 | m5 |
| Csatlakozás 2 | 6 mm |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre