Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSMT-1/8-6
Push-In T-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSMT-1/8-6
Rubix:401168
gyártó:153357
EAN:4052568034153

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QSMT-1/8-6 153357
Push-in T-fitting QSMT-1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=3,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x60x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8,6 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre