Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSMTL-1/8-4
Push-In T-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSMTL-1/8-4
Rubix:534480
gyártó:153362
EAN:4052568034207

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QSMTL-1/8-4 153362
Push-in T-fitting QSMTL-1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7,38 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | r 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre