Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QST-1/2-12

Push-in T-fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QST-1/2-12
Rubix:341769
gyártó:153115
EAN:4052568032081
QST-1/2-12 Push-in T-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QST-1/2-12 153115


Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)56x53x23 mm
Logisztikai Tömeg80 g
Csatlakozás 1r 1/2
Csatlakozás 212
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre