Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QST-1/4-6
Push-in T-fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QST-1/4-6
Rubix:443524
gyártó:153108
EAN:4052568032012

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QST-1/4-6 153108
Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 25,6 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | r 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 12.5 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre