Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QST-3/8-12

Push-in T-fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QST-3/8-12
Rubix:368788
gyártó:153114
EAN:4052568032074
QST-3/8-12 Push-in T-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QST-3/8-12 153114


Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)140x110x50 mm
Logisztikai Tömeg61,5 g
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 212
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre