Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSTF-1/8-6-B

Push-In T-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSTF-1/8-6-B
Rubix:535339
gyártó:153183
EAN:4052568032678
QSTF-1/8-6-B Push-in T-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QSTF-1/8-6-B 153183


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)52x32x19 mm
Logisztikai Tömeg24 g
Csatlakozás 1r 1/8
Csatlakozás 26
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre