Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSTF-G3/8-8

Push-In T-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSTF-G3/8-8
Rubix:525874
gyártó:186204
EAN:4052568040086
QSTF-G3/8-8 Push-in T-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QSTF-G3/8-8 186204


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg72,31 g
Csatlakozás 13/8
Csatlakozás 28
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre