Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QST-G1/4-6
Push-in T-fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QST-G1/4-6
Rubix:340166
gyártó:186159
EAN:4052568039639

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QST-G1/4-6 186159
Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 90x90x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 28,17 g |
| Csatlakozás 1 | g 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre