Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSTL-G1/8-6-100
Push-In T-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSTL-G1/8-6-100
Rubix:526437
gyártó:132076
EAN:4052568027285

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QSTL-G1/8-6-100 132076
Push-in T-fitting QSTL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 18,57 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre