Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QST-V0-1/4-8

Push-In T-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QST-V0-1/4-8
Rubix:533951
gyártó:160525
EAN:4052568035747
QST-V0-1/4-8 Push-in T-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QST-V0-1/4-8 160525


Push-in T-fitting QST-V0-1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg30 g
Csatlakozás 1r 1/4
Csatlakozás 28
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre