Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QST-V0-G1/2-10

Push-In T-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QST-V0-G1/2-10
Rubix:526896
gyártó:186345
EAN:4052568041311
QST-V0-G1/2-10 Push-in T-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QST-V0-G1/2-10 186345


Push-in T-fitting QST-V0-G1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=9,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg78,8 g
Csatlakozás 1g 1/2
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre