Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QST-V0-G1/8-6
Push-In T-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QST-V0-G1/8-6
Rubix:526905
gyártó:186336
EAN:4052568041229

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QST-V0-G1/8-6 186336
Push-in T-fitting QST-V0-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 19,3 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre