Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSMY-3

Push-in Y-Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSMY-3
Rubix:534475
gyártó:153370
EAN:4052568034283
QSMY-3 Push-in Y-connector

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1for tubing od 3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Y csatlakozó QSMY-3 153370


Push-in Y-connector QSMY-3 Size=Mini, Nominal size=1,6 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)70x50x20 mm
Logisztikai Tömeg3,7 g
Csatlakozás 1for tubing od 3 mm
Csatlakozás 2for tubing od 3 mm
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre