Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSYLV-G1/8-6
Push-in Y-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSYLV-G1/8-6
Rubix:526199
gyártó:186209
EAN:4052568040130

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Y csocsavarzat QSYLV-G1/8-6 186209
Push-in Y-fitting QSYLV-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32,16 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre