Pneumatikus irányított szelep Festo VHEF-P-B52-G14

Pushbutton Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VHEF-P-B52-G14
Rubix:10193636
gyártó:5299716
EAN:4052568422721
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusnyomógombos szelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ny.gomb.szelep VHEF-P-B52-G14 5299716


Erősségek

•Mechanical spring
Vacuum operation possible
Reversible
Directly actuated
Dusted exhaust air

Technikai információk


Jellemzők
Típusnyomógombos szelep
Csatlakozók száma5
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram1200 l/min
Nyomás tartomány-0,95/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre