Nyomószerelvény - csatlakozó Aventics 2121406000

QR1-S standard series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Aventics:2121406000
Rubix:600637
gyártó:2121406000
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : 2121406000 - QR1-S-RSM-DA06


QR1-S Standard Series

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 16
Hossz35.9 mm
Min. hőfok0 °C
Színezüst
Csatlakozás 26
Max. hőfok60 °C
Üzemi nyomás10 bar
Metrikus külső csőátmérő6 mm
Metrikus külső csőátmérő 26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre