• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
    5. Pneumatikus tengelykapcsolók
    6. Pneumatikus bedugaszolható szerelvény
    7. 2122108380 - QR1-S-RVL-G038-DA08

    Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Aventics 2122108380

    QR1-S standard series

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:2122108380
    Rubix:600607
    EAN:3661475928885
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : 2122108380 - QR1-S-RVL-G038-DA08


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO T dug.csavarzat QSTL-3/8-12 153125FESTO Dug.csavarzat NPQH-DK-M7-Q6-P10 8114986FESTO Kábelcsavarzat NETC-P-M20-KA 5682783442200000SMC Gyorscsatlakozó., egyenes toldó, 6mm, R1/4, KQ2N06-02ASSMC Tisztatér csatl., szukíto, 6mm/8mm, KPR06-08SMC Gyorscsatlakozó., könyök toldó, 2x4mm, KQ2L04-99AFESTO L gyorscsatl. LCK-1/8-PK-4 4469FESTO T dug.csavarzat QSMTL-1/8-6 153364SMC Csocsatlakozó.,T-idom,8mm csohöz, réz, KQB2T08-G01SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes, 16mm csohö, KQB2H16-03SSMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes belso menetes, 10mm, KQB2S10-04SSMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes, 6mm csohöz, KQB2H06-08FESTO Dug.csavarzat QSM-M5-4-100 130778FESTO T csatlakozó CQT-18-15 177699
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe