Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-G1/4-8

QS Push-in fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSL-G1/4-8
Rubix:360832
gyártó:186120
EAN:4052568014674
QSL-G1/4-8 Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-G1/4-8 186120


Push-in L-fitting QSL-G1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)100x80x30 mm
Logisztikai Tömeg26 g
Csatlakozás 1g 1/4
Csatlakozás 214.5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre