Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-G3/8-8

QS Push-in fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSL-G3/8-8
Rubix:384157
gyártó:186121
EAN:4052568039288
QSL-G3/8-8 Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-G3/8-8 186121


Push-in L-fitting QSL-G3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)130x70x30 mm
Logisztikai Tömeg35,7 g
Csatlakozás 1g 3/8
Csatlakozás 28
  • Elérhető