Keskeny fogazott ékszíj Gates XPB5000/5VX1973 QUADPOWER III

Quad Power III XPZ

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:XPB5000/5VX1973 QUADPOWER III
Rubix:278561
gyártó:963505000
EAN:5414465826344
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxpb
Referenciahossz5000 mm
Külső hossz5022 mm

Termék leírás : GATES XPB 5000 Fogazott ékszíj – 9635-05000


Cogged beltless V-belt with a narrow profile. Gates Quad Power III belts provide high power, a longer trouble-free service life and a lower energy consumption. Wide temperature range: from -40°C to +110°C. Exceptional power capacity. Space-saving and broad design freedom. Minimum loss of belt tension. Long and trouble-free service life and therefore lower replacement and maintenance costs. Significantly lower noise level. Environmentally friendly: halogen-free.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilxpb
Referenciahossz5000 mm
Külső hossz5022 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre