Keskeny fogazott ékszíj Mecaline XPA1007MC - 889678
V Belt CRE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:873603
Mecaline:XPA1007MC - 889678
Rubix:10492692
gyártó:889678
EAN:3660338422317


Műszaki összefoglalás
| Profil | xpa |
|---|---|
| Referenciahossz | 1007 mm |
| Külső hossz | 1025 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Fogazott ékszíj XPA 1007 12,7X10 MC - 889678
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Erősségek
Working temperature -40 to +120°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpa |
|---|---|
| Referenciahossz | 1007 mm |
| Külső hossz | 1025 mm |
| Felső szélesség | 13 mm |
| Magasság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre