Referencia
Norton:66254461031
Rubix:427656
EAN:3157629266311

Termék leírás : 66254461031 [NORTON] Lamellás korongok R996 kúpos
Norton flap discs are engineered for multiple applications including heavy stock removal, blending and finishing. Flap discs have a fast cut and provide a better finish than grinding wheel while having the added benefit of a longer life than fiber.
Flap Discs - Norton QUANTUM - 115x22mm Gr80
Alkalmazások
Grinding
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 22 mm |
| Csiszoló típus | pattintókorong |
| Szemcse | 80 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
