Tengelykapcsolók Festo KS4-1/4-A-R

Quick Coupling Plug

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:KS4-1/4-A-R
Rubix:526677
gyártó:531677
EAN:4052568047887
KS4-1/4-A-R Quick coupling plug

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó KS4-1/4-A-R 531677


Quick coupling plug KS4-1/4-A-R With non-return valve for self-closing quick coupling connectors on both sides Nominal size=8 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=765 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)55x25x25 mm
Logisztikai Tömeg47 g
Csatlakozás 1g 1/4
Max. hőfok60 °C
Súly0.046 kg
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre