Kétkezes vezérlés Festo NPHS-S6-M-G18
Quick Coupling Plug
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPHS-S6-M-G18
Rubix:512870
gyártó:8059257
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó NPHS-S6-M-G18 8059257
In contrast, the coupling sockets NPHS-D6-P may only be used with the hardened quick coupling plugs NPHS-S6.No safety function when combining coupling socket KD4 with quick coupling plug NPHS-S6. In this combination, the plug is released in just one step
Erősségek
•Metal releasing sleeve
Combination of coupling and hand slide valve
Exhausting the air at the connector end without releasing the coupling
Can be used as an on/off valve
Combination of coupling and hand slide valve
Exhausting the air at the connector end without releasing the coupling
Can be used as an on/off valve
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre