Tengelykapcsolók Festo NPHS-D6-P-G12

Quick coupling socket NPHS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPHS-D6-P-G12
Rubix:512611
gyártó:8059269
EAN:4052568290153
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó NPHS-D6-P-G12 8059269


Coupling socket NPHS-D6-P-G12 8059269

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 1g 1/2 in
Max. hőfok60 °C
Súly0.113 kg
Max. üzemi nyomás12 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre